Spesifikasi
| AC Current | 2mA / 1μΑ-20mA / 10μΑ: ±(1.2% + 3); 200mA / 100μΑ: ±(1.8% + 3); 20A / 10mA: ±(3.0% + 7) |
|---|---|
| AC Voltage | 200mV / 100μV: ±(1.2% + 3); 2V / 1mV : 200V / 100mV: ±(0.8% + 3); 700V / 1V: ±(1.2% + 3) |
| Backlight Function | Yes |
| Battery Type | 6F22 9V Battery (Not Included) |
| Continuity Buzzer | Yes |
| Count | 1999 |
| DC Current | 2mA / 1μΑ-20mA / 10μΑ: ±(1.2% + 2); 200mA / 100μΑ: ±(1.4% + 2); 20A / 10mA: ±(2.0% + 2) |
| DC Voltage | 200mV / 100μV-200V / 100mV: ±(0.5% + 2); 1000V / 1V: ±(0.8% + 2) |
| Dimensions (cm) | 6.9x14.4x3.1 |
| Diode Test | Yes |
| Material | ABS |
| Transistor Test | Yes |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Perangkat pengukuran multifungsi yang wajib dimiliki oleh para teknisi dan penghobi elektronik, ANENG digital multimeter A830L menawarkan akurasi tinggi dan kemudahan penggunaan dalam satu alat. Dengan kemampuan mengukur tegangan AC/DC, arus listrik, resistansi, serta fitur tambahan seperti uji dioda dan kontinuitas, alat ini menjadi solusi lengkap untuk berbagai kebutuhan pengukuran. Dilengkapi dengan layar LCD yang jelas dan fitur hemat energi, multimeter ini siap mendukung pekerjaan Anda dengan efisiensi maksimal.
- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:
1 x ANENG Digital Multimeter AC DC Volt Current Tester LCD Display - A830L
1 x Test Lead
1 x Panduan Penggunaan
- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:
1 x ANENG Digital Multimeter AC DC Volt Current Tester LCD Display - A830L
1 x Test Lead
1 x Panduan Penggunaan
Fitur
- Pengukuran Serbaguna dengan Akurasi TinggiAlat ini mampu mengukur tegangan AC/DC, arus listrik, resistansi, serta fungsi uji dioda dan kontinuitas, menjadikannya sangat serbaguna. Setiap pengukuran dilakukan dengan akurasi tinggi, memungkinkan Anda mendapatkan hasil yang andal untuk berbagai proyek elektronik atau kelistrikan. Cocok untuk keperluan rumah tangga maupun profesional
- Layar LCD yang Jelas dan Mudah Dibaca
Dilengkapi dengan layar LCD besar, ANENG A830L memastikan hasil pengukuran dapat dibaca dengan mudah, bahkan dalam kondisi pencahayaan yang minim. Indikator digital yang jelas membantu mengurangi kesalahan interpretasi data, memberikan pengalaman penggunaan yang lebih nyaman dan efisien
- Desain Portabel dan Tahan Lama
Multimeter ini dirancang dengan bodi ringan namun kokoh, memudahkan Anda membawanya ke berbagai lokasi kerja. Material ABS berkualitas tinggi menjamin ketahanan terhadap benturan ringan, sehingga Anda dapat mengandalkannya untuk penggunaan jangka panjang tanpa khawatir kerusakan
- Fitur Hemat Energi dengan Auto Power-Off
Untuk meningkatkan efisiensi, multimeter ini dilengkapi dengan fitur auto power-off yang secara otomatis mematikan alat setelah tidak digunakan dalam waktu tertentu. Fitur ini membantu menghemat daya baterai, sehingga alat siap digunakan kapan saja Anda membutuhkannya
- Kemudahan Penggunaan untuk Semua Tingkat Keahlian
Dengan antarmuka yang sederhana dan petunjuk pengoperasian yang mudah dipahami, alat ini cocok digunakan oleh pemula maupun teknisi berpengalaman. Saklar seleksi yang intuitif mempermudah Anda untuk beralih antara berbagai fungsi pengukuran tanpa kesulitan
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
