Aneng Digital Moisture Meter (Alat Ukur Kelembapan)

Sebelum PPN:
Rp419.900
Spesifikasi
Battery Type2xAAA 1.5 V Batteries (Battery Not Included)
Dimensions (mm)67x29x140
MaterialSilicone and ABS
Packaging Dimensions (cm)8x4x16

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Untuk memastikan kualitas konstruksi, Anda harus memperhatikan tingkat kelembapan materialnya. Itulah mengapa Anda membutuhkan alat pengukur kelembapan dari ANENG. Alat ini mampu mengukur kelembapan relatif atau RH pada material kayu, gipsum, dinding, karton, dan lain sebagainya. Anda pun dapat memilih material yang tepat atau melakukan evaluasi dan restorasi bangunan.
- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:
1 x ANENG Pengukur Kelembapan Kayu Dinding Digital Moisture Detector - GN601
1 x Panduan Penggunaan
Fitur
- Tiga Tingkat Kelembapan
Tidak hanya menunjukkan besaran kelembapan saja, alat ini juga akan menampilkan tingkat kelembapan berdasarkan besaran hasil pengukuran. Tingkat kelembapan meliputi DRY (kering), MID (sedang), dan WET (basah). Pengukuran yang jelas akan membantu Anda untuk menentukan tindakan selanjutnya
- Berbagai Objek Deteksi
Anda dapat menggunakan alat pengukur kelembapan ini untuk mendeteksi kelembapan di berbagai media atau objek. Alat ini dapat bekerja dengan baik pada kayu, bata, karton, dinding, hingga pohon sekalipun
- Dengan Layar Lebar
Seluruh parameter pengukuran dan informasi lainnya dapat dilihat dengan jelas melalui layar LCD. Layarnya juga mengadopsi fitur backlit sehingga visibilitasnya tidak perlu diragukan. Lengkap dengan tombol di bagian bawah layar untuk kemudahan penggunaan
- Penutup Tester Logam
Untuk mendeteksi secara akurat, pengukur kelembapan kayu ini dibekali dengan tester logam pada bagian atasnya. Guna menghindari risiko yang tidak diinginkan, tester logam juga dibekali penutup untuk melindunginya
- Media Deteksi:
Beech, Spruce, Larch, Birch, Cherry, and Walnut:8.8-54.8%
Oak, Pine, Maple, Ash, Douglas Fir, and Eucalyptus:6.8-47.9%
Cement, Mortar Layer, and Concentrate:0.9-22.1%
Anhydrite Gypsum Mortar Layer:0.0-11.0%
Cement Mortar:0.7-8.6%
Lime Mortar, Gypsum:0.6-9.9%
Brick:0.0-16.5%

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait