Sebelum PPN:
Rp1.099.900 - Rp1.299.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| Battery Type | 8xAA (Battery Not Included) |
|---|---|
| Maximum count | 2000 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Dapatkan keakuratan dan keandalan yang tak tertandingi dengan Megohmmeter dari ANENG. Dirancang khusus untuk profesional kelistrikan, alat ini memberikan tampilan data yang akurat dan detail untuk memudahkan analisis dalam setiap proyek pemasangan kabel dan perangkat listrik tegangan tinggi. Bodi non-konduktif dengan kemampuan mengukur voltase tinggi hingga 1000 V dan fitur-fitur canggih seperti Polarization Index dan Absorption ratio. ANENG Megohmmeter memberikan fleksibilitas dan keamanan yang terbaik dalam pengujian isolasi listrik.
- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:
1 x ANENG Digital Megohmmeter Voltage Tester Multifunction Megger Tool - MH12
1 x Pasang Kabel Test Pen
1 x Tas Penyimpanan
1 x Panduan Penggunaan
- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:
1 x ANENG Digital Megohmmeter Voltage Tester Multifunction Megger Tool - MH12
1 x Pasang Kabel Test Pen
1 x Tas Penyimpanan
1 x Panduan Penggunaan
Fitur
- Tampilan Data Akurat dan DetailHadirnya alat megohmmeter dari ANENG akan sangat membantu pekerjaan Anda dalam bidang kelistrikan. Mampu melakukan perhitungan hingga 2000 kali, megohmmeter ini adalah jenis ohmmeter yang dirancang khusus untuk mengukur nilai resistensi listrik pada tegangan tinggi. Berguna untuk mengecek komponen insulasi listrik seperti kabel, travo listrik, dll. Memberikan tampilan data yang akurat dan mendetail untuk membantu proses analisis yang Anda lakukan dalam setiap pemasangan kabel dan alat kelistrikan tegangan tinggi lainnya.
- Voltase Tinggi
Megohmmeter dari ANENG mampu mengukur voltase listrik AC dan DC dari 10 hingga 500 V dengan output voltase mencapai 1000 V berpresisi tinggi. Dilengkapi berbagai fitur, megger ANENG MH12 dapat melakukan pengujian insulation resistance tester dengan metode Polarization Index (PI) dan Absorption ratio (DAR) tanpa terhambat tenaga. Memungkinkan fleksibilitas yang lebih tinggi setiap kali pengecekan alat elektronik hanya dengan satu alat.
- Aman Digunakan
Anda bisa sambil memegang alat megohmmeter ini dengan aman ketika sedang melakukan pengecekan listrik. Sebab, Megger dari ANENG memiliki bodi yang dibuat dari plastik ABS dengan lapisan silikon dan kabel test pen yang dibalut PVC fleksibel yang mampu menahan listrik dengan baik. Tangan Anda akan terhindar dari sengatan listrik bertegangan tinggi dan dapat bekerja dengan lebih nyaman tanpa khawatir tentang masalah keamanan.
- Menggunakan Baterai
ANENG Megohmmeter MH12 membutuhkan 8 buah baterai berukuran AA untuk menyalurkan tenaga secara maksimal. Pengoperasiannya akan lebih simpel karena ukuran baterai yang mudah ditemukan di pasaran. Lebih awet untuk penggunaan dalam jangka waktu yang lama tanpa repot-repot mengganti baterai terus menerus. Anda juga bisa mengganti baterai kapanpun dimanapun dengan mudah jika indikator megger menunjukkan baterai low.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
