Spesifikasi
| Battery Type | 2x1.5V AAA |
|---|---|
| Dimensions (mm) | About 150x33x25.5 |
| Electric Field Accuracy (V/M) | 1 |
| Electric Field Alarm Threshold (V/M) | 40 |
| Electric Field Measurement Unit | v/m |
| Electric Field Range (V/m) | 1 to 1999 |
| Magnetic Field Accuracy (µT) | 0.01 |
| Magnetic Field Alarm Threshold (µT) | 0.4 |
| Magnetic Field Measurement Unit | µT/mG |
| Magnetic Field Range (µT) | 0.01 to 99.99 |
| Material | ABS |
| Measurement Duration (s) | Approx. 0.4 |
| Operating Temperature (°C) | 0 to 50 |
| Packaging Dimensions (cm) | 8x7x22 |
| Temperature Measurement Unit | Celsius or Fahrenheit |
| Testing Bandwidth (Hz) | 5 to 3500M |
| Usage Humidity Range | Below 80% |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Pastikan Anda dan keluarga aman dari paparan gelombang berbahaya di mana saja dengan detektor radiasi dari ANENG. Menawarkan produk multifungsi, alat ini tidak hanya berfungsi untuk mengukur tingkat radiasi, tapi juga tingkat elektromagnetik, suhu, AVG, VPP, dan banyak lainnya, Hadir dengan bentuk seperti pena yang membuatnya mudah dibawa dan digunakan di mana saja dan kapan saja.
- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:
1 x ANENG Digital Detektor Radiasi Elektromagnetik Electromagnetic Tester - GN902
1 x Obeng
2 x Baterai AAA 1.5 V
1 x Panduan Penggunaan
- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:
1 x ANENG Digital Detektor Radiasi Elektromagnetik Electromagnetic Tester - GN902
1 x Obeng
2 x Baterai AAA 1.5 V
1 x Panduan Penggunaan
Fitur
- Detektor Radiasi MultifungsiANENG menawarkan produk multifungsi yang bisa digunakan untuk memastikan keamanan Anda dan keluarga. Detektor radiasi ini dapat Anda gunakan untuk mengukur tingkat gelombang radiasi dan elektromagnetik dari berbagai sumber, seperti smartphone, microwave, komputer, dan alat elektronik lainnya. Anda juga dapat melihat informasi suhu ruangan pada display.
- Pengukuran Akurat
Menggunakan teknologi pengukuran terbaru, detektor radiasi ini dapat mengukur radiasi dan gelombang yang ada di sekitar Anda dengan akurat. Sistem pengukuran digital ini juga dapat memproses informasi jauh lebih cepat jika dibanding teknologi sebelumnya.
- Alarm Keamanan
Ingin memastikan keamanan penggunanya, ANENG melengkapi produknya dengan fitur alarm. Fitur ini akan berbunyi dan mengubah warna display dari hijau menjadi merah jika mendeteksi tingkat radiasi atau elektromagnetik yang melebihi normal di lingkungan Anda.
- Model Mini dan Portable
Dirancang khusus untuk pengguna yang serba praktis, ANENG menghadirkan detektor radiasi dengan model pena. Model minimalis dengan ukuran kecil membuat produk ini mudah disimpan dan bisa dibawa ke mana saja. Kini Anda tak perlu detektor yang besar dan berat.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
