HiLDA Diamond Cutting Blade Drill (Mata Gerinda Potong Keramik)
#Grup produk P114594327
Spesifikasi
| Diamond Cutting Disc Diameter (cm) | 2.2 |
|---|---|
| Grid Cutting Wheel Diameter (cm) | 3.2 |
| Material | Metal Alloy |
| Resin Cutting Wheel Diameter (cm) | 2.4 |
| Rod Length (cm) | 3.8 |
| Shank Diameter (mm) | 3.2 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Tingkatkan efisiensi kerja Anda dengan kepala gerinda dari HILDA yang dirancang untuk memberikan hasil potongan presisi dan tahan lama. Terbuat dari bahan berkualitas tinggi, kepala gerinda ini mampu memotong berbagai material keras dengan mudah. Cocok digunakan untuk kebutuhan bengkel, hingga proyek DIY di rumah. Dengan performa yang tangguh dan awet, alat ini siap membantu Anda menyelesaikan pekerjaan dengan hasil yang rapi dan profesional.
- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:
20 x Roda Pemotong Grid 3.2 cm
30 x Roda Pemotong Resin 2.4 cm
5 x Cakram Pemotong 2.2 cm
5 x Batang Logam
- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:
20 x Roda Pemotong Grid 3.2 cm
30 x Roda Pemotong Resin 2.4 cm
5 x Cakram Pemotong 2.2 cm
5 x Batang Logam
Fitur
- Bahan Paduan LogamKepala gerinda ini terbuat dari paduan logam berkualitas yang dijamin kuat serta awet untuk penggunaan jangka panjang. Material ini tidak akan mudah patah ataupun terkelupas sehingga mampu membantu berbagai macam pekerjaan DIY ataupun pertukangan Anda.
- Kesesuaian
Anda dapat menggunakan kepala gerinda ini pada beragam alat seperti mesin marmer, mesin gerinda dan mesin pemotong lainnya untuk memotong material keras seperti granit, marmer, keramik, ubin, dan bata. Anda juga bisa menggunakannya pada gerinda mini salah satunya F0130.
- Terdapat 60 PCS
Anda mendapat total 50 buah kepala gerinda beserta 5 cakram dan 5 batang pemotong yang dapat digunakan sesuai kebutuhan. Hadir dengan beragam ukuran yang bisa disesuaikan penggunaannya dengan barang yang ingin Anda poles ataupun potong.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/93P114594327-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
