Spesifikasi
| Battery Type | 2xAAA |
|---|---|
| Body Thickness (mm) | 25 |
| Body Width (mm) | 32 |
| Detection Range (ppm) | 300 to 10000 |
| Length (mm) | 170 |
| Material | ABS |
| Packaging Dimensions (cm) | 8x6x22 |
| Response Sensitivity (PPM) | <50 (Methane) |
| Response Time (ppm) | <500 (around 5 seconds); >500 (around 2 seconds) |
| Tip Diameter (mm) | 16 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Kebocoran gas dapat berakibat fatal apabila tidak melakukan tindakan yang cepat untuk mengatasinya. Agar kebocoran dapat terdeteksi lebih dini, Anda bisa menggunakan alat deteksi gas bocor dari ANENG. Alat ini dapat membantu Anda mendeteksi gas dengan sensor sensitif yang dimilikinya. Saat kandungan gas yang mudah terbakar seperti LPG atau metana terdeteksi, alat ini akan mengeluarkan suara alarm sehingga Anda bisa melakukan tindakan yang cepat, baik untuk mengevakuasi diri ataupun menutup kebocoran gas tersebut.
- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:
1 x ANENG Alat Deteksi Gas Bocor Combustible Detector 10000 PPM - GN801
2 x Baterai AAA
1 x Panduan Penggunaan
- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:
1 x ANENG Alat Deteksi Gas Bocor Combustible Detector 10000 PPM - GN801
2 x Baterai AAA
1 x Panduan Penggunaan
Fitur
- Deteksi Kebocoran dengan CepatMemiliki sensor yang sensitif sehingga Anda bisa mendeteksi kebocoran gas dengan cepat. Mampu mendeteksi dalam rentang 300 hingga 10000 PPM. Jika mendeteksi partikel di bawah 500 PPM, kecepatan waktu tanggapan sekitar 5 detik. Jika partikel di atas 500 PPM, maka waktu tanggapannya lebih cepat di angka 2 detik.
- Suara dan Lampu Peringatan
Alat deteksi gas bocor akan memberi tahu Anda tentang adanya kebocoran gas dengan mengeluarkan alarm suara dan warna layar yang berubah. Jika mendeteksi kebocoran gas, layar akan mengeluarkan warna merah dan jika aman layar akan mengeluarkan warna hijau.
- Tak Perlu Sambungan Daya
Alat deteksi gas bocor dapat Anda gunakan tanpa kabel sambungan ke catu daya. Hal ini karena alat yang satu ini hanya perlu ditenagai dengan 2 baterai AAA. Anda pun dapat menggunakannya di mana saja tanpa perlu kabel sambungan daya.
- Mati Otomatis untuk Hemat Daya
Keunggulan alat deteksi gas bocor tidak berhenti disitu saja. Berkat fitur auto shutdown, Anda pun tak perlu khawatir jika lupa mematikan alat setelah digunakan. Fitur tersebut memungkinkan alat mati otomatis setelah tidak digunakan selama 5 menit. Dengan begitu, penggunaan daya baterai pun akan semakin hemat.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
