Ximiji Battery Polisher
#Grup produk P114594202
Spesifikasi
| Battery Capacity (mAh) | 1500 |
|---|---|
| Body Dimensions (cm) | 24.5x15x12 |
| Charging Duration (minute) | 30 to 50 |
| Material | Aluminium Alloy, Plastic |
| Packaging Dimensions (cm) | 28x21x18 |
| Polisher Diameter (cm) | 12 |
| Power (W) | 380 |
| Speed (rpm) | 2800 to 5500 |
| Usage Duration (minute) | 60 |
| Voltage (V) | DC12 (1.5A) |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Buat mobil Anda tampak berkilau dengan memolesnya menggunakan mesin poles mobil dari XIMIJI. Tidak perlu repot melakukan gerakan memoles karena mesin ini akan berputar memoles permukaan mobil untuk Anda. Dibekali dengan motor berkecepatan tinggi membuat hasil polesannya sempurna. Hadir dengan baterai bawaan isi ulang berkapasitas 1300 mAh. Anda juga akan mendapatkan berbagai jenis pemoles untuk berbagai kebutuhan.
- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:
1 x XIMIJI Mesin Poles Mobil Elektrik Car Polisher 1300mAh 5500RPM - D6000
1 x Baterai
1 x Kertas Amplas
1 x Spons Datar
1 x Spons Bergelombang
1 x Bantalan Wol
1 x Kabel Charger DC
1 x Kunci
1 x Panduan Penggunaan
- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:
1 x XIMIJI Mesin Poles Mobil Elektrik Car Polisher 1300mAh 5500RPM - D6000
1 x Baterai
1 x Kertas Amplas
1 x Spons Datar
1 x Spons Bergelombang
1 x Bantalan Wol
1 x Kabel Charger DC
1 x Kunci
1 x Panduan Penggunaan
Fitur
- Kecepatan Optimal, Hasil MaksimalMesin poles mobil elektrik dibekali dengan 8 level kecepatan mulai dari 2800 - 5500 RPM. Kecepatan tersebut bisa Anda atur dengan mudah sesuai dengan kebutuhan pemolesan. Cocok untuk digunakan pada berbagai jenis cat mobil, termasuk cat glossy dan matte, memastikan kilauan yang merata di seluruh permukaan
- Desain Ergonomis
Dirancang dengan pegangan yang nyaman di genggaman, membuatnya mudah digunakan untuk waktu yang lama tanpa merasa lelah. Desain pegangannya juga membuat Anda mudah untuk mengontrol arah polesan sesuai dengan keinginan. Dibekali juga dengan permukaan anti slip sehingga mesin poles tidak akan tergelincir dari tangan yang berkeringat atau dalam keadaan basah
- Baterai Tahan Lama
Dilengkapi dengan baterai isi ulang berkapasitas 1300 mAh, mesin poles ini dapat digunakan untuk durasi 60 menit dengan sekali pengisian. Penggunaan baterai bawaan juga lebih memudahkan Anda untuk bergerak bebas tanpa kabel yang mengganggu
- Beragam Pilihan Pemoles
Setiap pembelian mesin poles mobil, Anda akan mendapatkan 4 pemoles untuk kebutuhan yang berbeda. Anda akan mendapatkan kertas amplas untuk menghilangkan goresan atau noda, spons datar untuk membantu menyebarkan polish secara merata, spons bergelombang untuk membuat permukaan mobil lebih berkilau, dan terakhir bantalan wol untuk menyempurnakan polesan
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
