Aneng Automotive Car Battery Tester (Alat Ukur Aki)

Sebelum PPN:
Rp75.900
Spesifikasi
Cable Length (cm)Approx. 30
Main Body Dimensions (mm)118x18.8x45
MaterialABS, PVC, and Copper
Packaging Dimensions (cm)15x5x8
Voltage Measurement (V)9 to 24

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Ingin mengetahui kondisi accu atau baterai mobil Anda dengan mudah dan praktis? Gunakan saja tester accu dari ANENG. Tester ini dapat mendeteksi dan menganalisa accu atau baterai mobil, motor hingga truk Anda yang memiliki voltase mulai dari 9 V hingga 24 V. Selain itu. Alat ini juga bisa mendeteksi tingkat keterisian accu, fungsi baterai secara keseluruhan serta performa accu. Tunggu apa lagi segera miliki tester accu dari ANENG sekarang juga!
- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:
1 x ANENG Tester Accu Car Battery Detector 12V Analyzer Fault - BT-170
1 x Panduan Penggunaan
Fitur
- Detektor Baterai
Alat ini digunakan untuk mendeteksi baterai atau accu kendaraan Anda. Selain itu, alat ini juga dapat mendeteksi dan menganalisa kerusakan yang terjadi pada accu kendaraan Anda.
- Tanpa Perlu Baterai
Alat ini tidak memerlukan baterai untuk menggunakan alat ini. Anda hanya butuh menghubungkannya ke accu kendaraan Anda sehingga sangat nyaman digunakan.
- Ukuran yang Ringkas
Ukuran alat ini sangat kecil sehingga Anda mudah membawanya ke mana-mana. Selain itu, desain dari alat ini tidak menggunakan baut dan besi sehingga tidak mudah berkarat dan tahan lama saat digunakan.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan