NITECORE Senter LED Tactical EDC Flashlight (Senter)

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
Battery Capacity (mAh)6000
Battery Type1 x Li-Ion Battery 21700 (Model Tanam)
Cable Length (cm)Around 51 (USB Type C )
ColorBlack
Head Diameter (mm)31.8
Impact Resistance (m)2
Irradiation Distance (m)550 (Max, Mode SEARCH)
LED TypeNiteLab UHi 40 MAX
Luminous Flux (Lm)5000
Luminous Intensity (cd)75.700 (Max, Mode SEARCH)
MaterialMilitary Grade Aluminium Alloy
Operating Time (hour)90 (Max, Mode Ultralow)
Overall Length (mm)124.3
Protection ClassIP68 (Waterproof dan Submersible)
Tube Diameter (mm)26

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Temani aktivitas menjelajah Anda dengan perlengkapan kualitas terbaik seperti senter LED dari NITECORE. Menggunakan lampu LED UHi 40 Max yang dapat menghasilkan cahaya hingga 5000 Lumens. Produk dari NITECORE juga dikenal dengan kekokohannya karena dibuat dari material military grade aluminium alloy sehingga tidak mudah rusak meski terkena air atau benturan. Mulai jelajahi berbagai medan dengan aman menggunakan senter LED dari NITECORE!

Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:

1 x NITECORE Senter LED Tactical EDC Flashlight UHi 40 IP68 5000 Lumens - EDC35
1 x Kabel USB Type C
1 x Tali Lanyard
1 x Holster N312
1 x Klip
1 x Panduan Penggunaan
Fitur
- Dibekali dengan LED UHi 40 Max yang mampu menghasilkan cahaya 5000 lumens yang terang namun tetap lembut.
- Jarak penerangan jauh hingga 550 M, cocok digunakan untuk berbagai aktivitas di luar ruangan.
- Tersedia fitur untuk perlindungan diri yaitu LUMIN SHIELD yang memungkinkan senter menyala dengan kecerahan paling tinggi.
- Dibekali baterai bawaan Li-Ion 21700 rechargeable kapasitas 6000 mAh.
- Senter dibuat kokoh dan tangguh untuk berbagai kondisi mulai dari perlindungan waterproof kelas IP68 dan tahan banting dari ketinggian 2 M.
- Cahaya Terang dan Lembut
Berbeda dari senter LED biasa, produk dari NITECORE ini menggunakan lampu LED UHi 40 Max dengan kombinasi ultra mini main core dan 8 auxiliary core. Penggunaan lampu ini dapat menghasilkan cahaya yang lebih terang dan lembut sehingga tidak mengganggu penglihatan. Inti yang digunakan juga membuat jangkauan senter ini lebih luas serta memudahkan Anda memindahkan dari mode spotlight ke floodlight.
- Fitur Petahanan Diri
Teknologi LUMIN SHIELD dari NITECORE berfungsi sebagai alat pertahanan diri karena Anda bisa menyalakan senter secara langsung pada mode cahaya paling terang dengan tingkat kecerahan cahaya 5000 lumens. Siapa pun yang melihat cahaya yang sangat terang dari senter ini akan merasakan silau dan terganggu pandangannya. Gunakan fitur ini untuk pertahanan diri saat berhadapan dengan hewan buas di alam liar ataupun untuk pertahan diri dari orang yang hendak melakukan tindak kejahatan.
- Proteksi Rapid Lock
Ingin memberikan pengalaman menggunakan senter LED terbaik, produk dari NITECORE ini menggunakan proteksi rapid lock untuk mencegah lampu menyala akibat gesekan atau goncangan. Proteksi ini juga membuat Anda bisa menggunakan mode full lockout dan half lockout dengan nyaman tanpa harus menekan tombol power terus menerus.
- Kapasitas Baterai 6000 mAh
Tak ada lagi senter yang mati mendadak saat digunakan. Senter LED dari NITECORE ini dibekali baterai berkapasitas 6000 mAh yang setara dengan 6 buah baterai CR123A sehingga dapat menggunakan senter dalam jangka waktu lama.
- Lanyard Ergonomis
Membawa senter LED saat beraktivitas semakin mudah berkat adanya lanyard ergonomis pada bagian bawah senter. Lanyard dari bahan tali paracord 550 dapat dipasang pada tas atau perlengkapan menjelajah lainnya agar senter tidak mudah lepas atau jatuh saat dibawa.
- Ukuran Kompak
Tak perlu lagi membawa senter yang besar dan berat saat bertualang. Senter LED ini memiliki ukuran kompak sehingga dapat disimpan pada saku samping tas hingga saku baju atau celana. Ukurannya yang kompak juga membuat senter LED sangat ringan.
- Material Kualitas Tinggi
Diciptakan khusus untuk para petualang, senter LED ini terbuat dari material military grade aluminium alloy. Material ini dipilih karena 88% lebih kokoh dari aluminium biasa sehingga tahan dari guncangan dan benturan meski dijatuhkan dari ketinggian 2 M.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait