monotaro Plasterer bucket Pro

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp409.900
Spesifikasi
Capacity (L)20
ColorGreen
Height (mm)290
Mass (kg)1.2
MaterialLLDPE+EVA

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A professional plasterer bucket that uses EVA and LLDPE, which are highly flexible materials, and can withstand hard use at construction sites.
There is a scale on the inside.
As a plasterer bucket
* Please do not use it for any other purpose.
Feature
Specification
With spout

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan