monotaro Kneading barrel

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp389.900
Spesifikasi
Capacity (L)30
ColorGreen
Height (mm)327
Mass (kg)1.1
MaterialLLDPE

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A thick and durable kneading barrel made of flexible plastic.
It is convenient because it has a memory inside.
* Please do not use it for any other purpose.
* If used at a high temperature of 70 degrees or higher, it may be deformed.
* Please use so that the agitating blades do not hit.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan