NANIWA (Naniwa Abrasive Mfg) Whetstone for tabletop grinder (WA)

Sebelum PPN:
Rp259.900
Spesifikasi
AbrasiveWA
Abrasive Grain Size#60
Hole Diameter (mm)12.7
Mass (g)100
Outer Diameter (mm)125
Suitable MaterialStainless steel
Thickness (mm)3.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Grinding and polishing of stainless steel, hardened steel, alloy steel, special steel, etc.
Use
Grinding and polishing of stainless steel, hardened steel, alloy steel, special steel, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan