BIG DAISHOWA TPGP-EL Insert Tip

Sebelum PPN:
Rp1.799.900 - Rp2.299.900
Spesifikasi
Clearance Angle (°)11
Corner Height Tolerance (mm)±0.025
ShapeEquilateral triangle 60 °
Thickness (mm)2.38
Thickness Tolerance (mm)±0.13
Tolerance of Inscribed Circle (mm)±0.025

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
* If you order by cash on delivery, it may be shipped the next day or later.
Warning
* If you order by cash on delivery, it may be shipped the next day or later.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan