BAHCO Tongari carbide rotary bar aluminum cut

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
Blade Length (mm)25
Mass (g)50
MaterialCarbide
Outer Diameter (mm)12
Shank Diameter (mm)8
Trusco Part No.813-1887

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan