BIG DAISHOWA Tap collet type TC

Sebelum PPN:
Rp809.900
Spesifikasi
Blade Diameter (mm)6
D22
Dimension H (mm)29
Dimension L (mm)55
Dimension L1 (mm)30
Dimensions (mm)DIA d2/4.5
Mass (kg)0.1
Tapping Capacityd / meter ... M6 . Unify ... U1 / 4 . For pipe ...-

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan