Makita Segment popularization type

Sebelum PPN:
Rp3.299.900
Spesifikasi
Height (mm)7.5
Inner Diameter (mm)20
Outer Diameter (mm)110
Ring inner diameter (mm)15
Suitable Model4104A
Thickness (mm)1.8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan