BIG DAISHOWA RW boring head CK boring system

Sebelum PPN:
Rp5.999.900
Spesifikasi
CK No.CK6
Dimension L (mm)71
Mass (kg)1.6
Suitable ForRW6888A,RW86106A/RW6888E,RW86106E

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
* This product is only the head of the bowling system.
Warning
* This product is only the head of the bowling system.
Feature
Specification : - Differential screw (for spare): DS68

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan