Makita Round file (medium grain, 3 pieces)

Sebelum PPN:
Rp789.900
Spesifikasi
Effective Length (mm)60
Overall Length (mm)134
Suitable ModelJR1000FT/K

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For metal
Use
For metal

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan