Makita Replaceable blade type flash double-sided 12

Sebelum PPN:
Rp2.799.900
Spesifikasi
Dimension A (mm)12
Dimension L (mm)20
Shank Diameter (mm)12
Suitable ModelRouter: RP2301FC, RP1801, 3600HA, (3612 / C, 3612BRA)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification : 2 sides can be used

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan