BAHCO Point type carbide rotary bar double cut

Sebelum PPN:
Rp2.299.900
Spesifikasi
Blade Length (mm)30
Mass (g)70
MaterialCarbide
Outer Diameter (mm)16
Shank Diameter (mm)8
Trusco Part No.813-1938

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan