BIG DAISHOWA Point master pro

Sebelum PPN:
Rp29.999.900
Spesifikasi
Blade Diameter (mm)150
Dimension L (mm)150
Dimension L1 (mm)60
Mass (kg)3.8
Outer Diameter D1 (DIAmm)37

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan