Makita paper magic type

Sebelum PPN:
Rp289.900 - Rp319.900
Spesifikasi
Abrasive GrainWA
Dimensions (mm)15x232
Suitable ModelFor BO4900V, 9046 (with dust suction hole)
TypeMagic fastener type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For woodworking
Feature
Specification : With dust suction hole
Use
For woodworking

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan