BIG DAISHOWA New baby collet

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
Grasp Range (mm)2.925~3.175
Outer Diameter (mm)9.5
Overall Length (mm)14
Suitable ModelMEGA6N/NBS6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan