Heiwa Technica Cutting Wheel NASTON B (Mata Gerinda Potong)

Sebelum PPN:
Rp3.999.900
Spesifikasi
Inner Diameter (mm)25.4
Outer Diameter (mm)160
Thickness (mm)0.7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Old dry birdie type cutting whetstone.
For cutting resin and bakelite.
Feature
Old dry birdie type cutting whetstone.
Use
For cutting resin and bakelite.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan