Makita Low-noise tipped saw for mild steel materials

Sebelum PPN:
Rp7.099.900
Spesifikasi
Blade Tip Thickness (mm)2.5
Inner Diameter (mm)25.4
Number of Tips60
Outer Diameter (mm)305
Saw Blade Thickness (mm)2.2
Suitable ModelTipped saw cutting machine / LC1200

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan