Makita jigsaw blade

Sebelum PPN:
Rp189.900
Spesifikasi
Cutting Capacity (mm)Styrofoam: 50 Cardboard: 30 Rubber: 10 Leather: 5
Effective Length (mm)75
Overall Length (mm)100
Part No.B-K
Suitable ModelJigsaw: 4327, 4329, 4350FT, 4350FCT, JV0600K, JV100D, JV140D, JV180D, (4304, 4306, 4323, 4325, 4304T, 4340FCT, 4342FCT) Small reciprocating saw: JR1000FT, JR1000FTK Rechargeable reciprocating saw: JR101D

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan