BIG DAISHOWA Jacob Taper Arbor BBT Shank (Arbor Chuck Bor)

Sebelum PPN:
Rp3.599.900
Spesifikasi
Dimension D (DIAmm)17.17
Dimension L (mm)45
Dimension L1 (mm)24
Mass (kg)4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan