BIG DAISHOWA Jacobs Holder (Arbor Pisau Milling)

Sebelum PPN:
Rp2.499.900
Spesifikasi
Dimension D (DIAmm)17.17
Dimension L (mm)45
Dimension L1 (mm)24
Mass (kg)1.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan