Makita Grooved surface bit with rollers

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
Dimension A1 (mm)20
Dimension A2 (mm)18
Dimension A3 (mm)12
Dimension A4 (mm)8
Dimension L2 (mm)10
Dimension L3 (mm)5.5
Dimension R3R
Overall Length (mm)40
Suitable ForRouter: RP0910, RP2301FC, RP1801, 3600HA, (3612/C, 3612BRA, 3620A) Trimmer: 3701, 3705, 3707F/FC, 3709, (3702, 3703)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan