BIG DAISHOWA EWN Boring Head CK Boring System

Sebelum PPN:
Rp20.999.900
Spesifikasi
B45.5 (back bowling)
CK No.CK7
Compatible InsertTC11
Dimension L (mm)87 (Bowling)
Dimension L1 (mm)83.2 (Bowling)
Dimension L2 (mm)38 (back bowling)
Dimension L3 (mm)45.2 (back bowling)
Insert HolderENH6-1,ENH6-2,ENH6-3
Mass (kg)3.98
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
* If you order by cash on delivery, it may be shipped the next day or later.
Warning
* If you order by cash on delivery, it may be shipped the next day or later.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan