NANIWA (Naniwa Abrasive Mfg) Double-headed G whetstone for ironworker A

Sebelum PPN:
Rp339.900
Spesifikasi
AbrasiveA
Abrasive GrainA
Abrasive Grain Size#36
Hole Diameter (mm)12.7
Mass (g)640
Outer Diameter (mm)150
Suitable MaterialIron
Thickness (mm)16

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Grinding and polishing of iron, ordinary steel, cast iron, cast steel, etc.
Use
Grinding and polishing of iron, ordinary steel, cast iron, cast steel, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan