Makita Diamond for tiles

Sebelum PPN:
Rp1.599.900
Spesifikasi
Height (mm)5
Inner Diameter (mm)20
Outer Diameter (mm)105
Ring inner diameter (mm)15
Suitable Materialtile
Suitable ModelDisc grinder/sander: 100mm All models Cutter: 4101R (4104A)
Thickness (mm)1.3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
He also handles cutting of Yasuda, Sanshu, Sekishu, etc.
Feature
He also handles cutting of Yasuda, Sanshu, Sekishu, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan