Makita diamond 80 rim

Sebelum PPN:
Rp2.199.900
Spesifikasi
Height (mm)3.5
Inner Diameter (mm)20
Outer Diameter (mm)80
Suitable MaterialTiles, roof tiles, ceramic siding, ALC, bricks
Suitable ModelCutter: 4123KB, 4103KBASP
Thickness (mm)1.6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For creasing tiles, tiles, ceramic siding, ALC, and bricks.
Feature
For creasing tiles, tiles, ceramic siding, ALC, and bricks.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan