Makita Diamond 125 stone offset

Sebelum PPN:
Rp2.899.900
Spesifikasi
Height (mm)6.5
Inner Diameter (mm)22
Outer Diameter (mm)125
Ring inner diameter (mm)20
Suitable MaterialStone
Suitable ModelDisc grinder / sander: 125mm for all models
Thickness (mm)2.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Capable of cutting a wide range of materials from various stones to concrete.
Feature
Capable of cutting a wide range of materials from various stones to concrete.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan