Makita Diamond 105 for cutter

Sebelum PPN:
Rp1.999.900
Spesifikasi
Height (mm)7
Inner Diameter (mm)20
Outer Diameter (mm)105
Ring inner diameter (mm)15
Suitable ModelCutter: 4104BA (4104N)
Thickness (mm)1.8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan