Makita Cutter for diamond 230 cutter

Sebelum PPN:
Rp5.599.900
Spesifikasi
Height (mm)7
Inner Diameter (mm)25.4
Outer Diameter (mm)230
Ring inner diameter (mm)22
Suitable ModelCutter: 4109S
Thickness (mm)2.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan