Makita Cup Type

Sebelum PPN:
Rp8.699.900
Spesifikasi
Height (mm)14.5
Inner Diameter (mm)22
Outer Diameter (mm)125
Suitable ModelPC5001C
Thickness (mm)4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait