Makita Chip saw 203 for slate

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
Blade Thickness (mm)(Saw blade) 1.7
Blade Tip Thickness (mm)2.5
Inner Diameter (mm)25
Number of Tips8
Outer Diameter (mm)203
Suitable Materialslate

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Slate only
Use
Slate only

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan