BIG DAISHOWA Chip CCGP-FLA

Sebelum PPN:
Rp2.099.900
Spesifikasi
Clearance Angle (°)7
Corner Height Tolerance (mm)±0.025
Corner Radius (mm)0.4
Cutting Blade Length (mm)6.35
Inscribed Circle Diameter (mm)6.35
MaterialH1
ShapeDiamond shape 80 °
Thickness (mm)2.38
Thickness Tolerance (mm)±0.13
Tolerance of Inscribed Circle (mm)±0.025

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan