BIG DAISHOWA CAPTO side lock holder BSL type

Sebelum PPN:
Rp4.699.900
Spesifikasi
Dimension H (mm)53
Dimension L (mm)80
Dimension L1 (mm)8
Dimension L2 (mm)16
G ThreadClamp / M8P1.0
Overall Length (mm)100
Shank Diameter (mm)34

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan