BIG DAISHOWA C centering cutter

Sebelum PPN:
Rp3.599.900
Spesifikasi
Chamfer Angle (°)45
Compatible InsertCN0406
Dimension L (mm)110
Dimension L1 (mm)30
Maximum Chamfering Diameter (mm)9
Minimum Hole Diameter (mm)DIA2
Point Angle90°

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification : *Hmin.:0.6

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan