Makita Bimetal blade for reciprocating saw

Sebelum PPN:
Rp819.900
Spesifikasi
Cutting Capacity (mm) Non-Ferrous Metal6
Cutting capacity (mm) plastic15
Model NumberBIM22
Number of Threads18
Overall Length (mm)170
PerformancePipes of DIA90 or less (stainless steel pipes are acceptable)
Suitable ForJR141D,4315,JR3050T,JR3070CT(JR1400,JR1800,JR3000V,JR3000/SP,JR3020,JR3030T,JR3040T)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan