BIG DAISHOWA Base Master Mini

Sebelum PPN:
Rp9.299.900
Spesifikasi
BatteryLR43x2
Battery Life40 consecutive hours
Height Accuracy (mm)40+0.005
Mass (g)60
Measuring Pressure1.8N
Signal SystemTouch: LED lights up (green)
Stroke (mm)2
Tool Diameter (mm)Minimum measurement: 0.1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The world's smallest diameter cutting edge position measuring instrument with an outer diameter of Φ20.
Feature
The world's smallest diameter cutting edge position measuring instrument with an outer diameter of Φ20.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan