BIG DAISHOWA Adjustable straight collet

Sebelum PPN:
Rp799.900
Spesifikasi
Dimension A (mm)4
Dimension H (mm)46~48
Inner Diameter (mm)16
Length L1 (mm)56
Outer Diameter (mm)20
Suitable ForCollet stopper: AC20CS (included)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification : - Minimum insertion length E (mm): 46

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan