Makita 125 flat for diamond stone

Sebelum PPN:
Rp2.599.900
Spesifikasi
Height (mm)7
Inner Diameter (mm)22
Outer Diameter (mm)125
Ring inner diameter (mm)20
Suitable MaterialStone
Suitable ModelDisc grinder/sander: All 125mm models Cutter: 4101R, 4105KB/KC
Thickness (mm)2.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Ideal for cutting hard stones such as red granite.
Feature
Ideal for cutting hard stones such as red granite.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan