SEKISUI Paper adhesive tape No.652

Sebelum PPN:
Rp12.999.900 - Rp15.999.900
Spesifikasi
AdhesiveRubber type
Adhesive Force1.8N/10mm,184g/10mm
Base MaterialJapanese paper
ColorWhite
Deployment Force (g/10mm)255
Elongation (%)2.5
Main applicationPacking, weathering, temporary fixing
Tape Length (m)18
Tape Thickness (mm)0.1
Tensile Strength (N/10mm)40
Tensile Strength (kg/10mm)4.1
Thickness of Base Material (mm)0.06
Unwrapping Force (N/10mm)2.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan