Nitto (Nitto Denko) Nitoflon Adhesive Tape 973ULS

Sebelum PPN:
Rp809.900
Spesifikasi
Length (m)10
Thickness (mm)0.13
Trusco Part No.335-4039
Width (mm)19

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This is a heat-resistant adhesive tape with a Teflon base coated with a silicone adhesive.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan