Nitto (Nitto Denko) Line tape for clean room 75mm × 50m yellow

Sebelum PPN:
Rp18.999.900
Spesifikasi
ColorYellow
Main applicationFor display and safety
Mass (g)600
Tape Length (m)50
Tape Thickness (mm)0.16
Tape Width (mm)75
Trusco Part No.816-0245
Where to UseIndoor

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan