Nitto (Nitto Denko) Fluoroplastic adhesive tape Nitoflon adhesive tape No. 923S

Sebelum PPN:
Rp20.999.900
Spesifikasi
AdhesiveSilicone type
ColorOrange
Length (m)33
MaterialFluororesin (PTFE) + special reinforced film
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Thickness (mm)0.1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Used as an H-class electrical insulator for coil insulation.
For roll wrapping of polyethylene laminate.
For polyethylene laminated endless belts.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan