Chukoh (Chukoh Chemical Industries) Anti-static fluororesin adhesive tape, glass cloth, 0.18-25 x 10

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
Featureantistatic
Mass (g)89
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Tape Length (m)10
Tape Thickness (mm)0.18
Tape Width (mm)25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
* We do not deliver to private homes (detached houses / apartments).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan